• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ 8820 Teplovodivá lepicí fólie, bílá, 550 mm x 33 m, 500 µm

Artiklové číslo: 7000100754
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce 3M™ 8820
Barva bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Plastová fólie
Lepicí hmota akrylát
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hrubé podklady
Použití Montáž; Slepit
Vlastnosti Tlumící
Délka 33 m
Šířka 550 mm
Tloušťka 0,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000100754
EAN / GTIN 22222222229195
Číslo výrobce 7000100754
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Speciální chemie této lepicí pásky ji činí mírně měkkou a umožňuje mokré různé povrchy. To mu umožňuje dobře se přizpůsobit neplochým substrátům, poskytuje vysokou přilnavost a působí jako dobrý tepelný kontaktní povrch.

Výhoda:

  • Dobrá tepelná vodivost
  • Dobré povrchové smáčení pro drsné a nízkoenergetické povrchy
  • Vysoká pevnost lepidla pro širokou škálu materiálů
  • Vynikající dielektrická pevnost
  • Ochranná fólie na obou stranách
  • Bez halogenů

Doporučení:

  • Používá se ke zvýšení účinnosti přenosu tepla
  • Používá se k přenosu tepla mezi součástmi vytvářejícími teplo a chladicími zařízeními
  • Pro použití s ventilátory, rozdělovači tepla a tepelnými trubkami
  • Tepelná správa pro LED osvětlení, útlum tepelného managementu