• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Ruban de transfert conducteur thermique 3M™ 8820 - 550 mm x 33 m

Réf.: 7000100754
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 3M™ 8820
Couleur blanc
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film en plastique
Masse adhésive Acrylate
Support présent oui
Domaine d’application substrats rugueux
Type d’application Montage; coller
Caractéristiques souplesse
Longueur 33 m
Largeur 550 mm
Epaisseur 0,5 mm

Identification et classification

Référence article 7000100754
EAN / GTIN 22222222229195
Réf. fabricant 7000100754
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La chimie spécialisée de ce ruban les rend modérément doux et capables de mouiller sur de nombreuses surfaces, leur permettant de bien se conformer aux substrats non plats, de fournir une adhérence élevée et d'agir comme une bonne interface thermique.

Avantage(s):

  • Bonne résistance mécanique
  • Meilleur mouillage des surfaces rugueuses/substrats à faible énergie de surface
  • Excellente résistance aux chocs
  • Disponible en plusieurs dimensions
  • Sans halogènes
  • Adapté aux assemblages fins
  • Bon transfert thermique

Recommandation(s):

  • Utilisé pour augmenter l'efficacité du transfert de chaleur
  • Utilisé pour transférer la chaleur entre les composants générateurs de chaleur et les dispositifs de refroidissement
  • Pour une utilisation avec des ventilateurs, des distributeurs de chaleur et des caloducs
  • Gestion thermique pour éclairage LED, atténuation de gestion thermique