Metla za dvorano Arenga/Elaston z kovinskim držalom 60 cm

Št. art.: 235406
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Širina telesa 600 mm
Material telesa les
Širina ščetke 400 mm
Umestitev mešanica arenge in elastona
Oblika obloge polno nasajena
Barva obloge naravno
Sistemski ročaj privito kovinsko držalo ročaja
Mokro trdno Ne
S pločevino za strganje Ne
Vrsta izdelka metla
Področje uporabe – umazanost za univerzalno uporabo
Področje uporabe – tla univerzalna uporaba

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 235406
EAN/GTIN 4250560509659
Številka proizvajalca 235406
L-število L00760 274
Proizvajalec/odgovorna oseba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Opis

Opis:

Metla za dvorano Arenga/Elaston z kovinskim držalom Kmečka metla iz južnega Harzesa, univerzalna uporaba. Za drobno in grobo umazanijo na vseh podlagah. Leseni trup.