Mătură pentru sală Arenga/Elaston cu mâner metalic 60 cm

Cod articol.: 235406
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţimea corpului 600 mm
Materialul corpului lemn
Lăţimea periei 400 mm
Dotare Amestec Arenga-Elaston
Forma părţii active a periei Acoperite complet
Culoare garnitură natur
Sistem de mături Suport metalic greu înşurubat
Rezistent la umezeală nu
Cu racletă nu
Tip produs Mături
Domeniu de utilizare – murdărire Pentru utilizare universală
Domeniu de utilizare – podea Utilizare universală

Identificare și clasificare

Cod articol 235406
EAN / GTIN 4250560509659
Număr producător 235406
L-Număr L00760 274
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Mătură de sală Arenga/Elaston cu suport metalic pentru mâner Mătură țărănească din sudul Harzului, utilizabilă universal. Pentru murdărie fină și grosieră pe toate suprafețele. Corp din lemn de fag.