Escoba para salas Arenga/Elaston con mango metálico de 60 cm

Número de artículo: 235406
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura cuerpo 600 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 400 mm
Colocación Mezcla de arenga y elaston
Forma filamentos Completamente filamentada
Color filamentos natural
Sistema de mango Pesado soporte de mango metálico atornillado
Resistencia a la humedad no
Con chapa de carda no
Tipo de producto Escoba
Ámbito de uso – suciedad Para uso universal
Ámbito de uso – suelo Aplicación universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 235406
EAN / GTIN 4250560509659
Número del fabricante 235406
Número L L00760 274
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba de sala Arenga/Elaston con soporte metálico para el mango Escoba rural del sur del Harz, de uso universal. Para suciedad fina y gruesa en todo tipo de superficies. Cuerpo de madera de haya.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript