Balai de salle Arenga/Elaston avec support métallique pour manche 60 cm

Réf.: 235406
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur du corps 600 mm
Matériau corps bois
Largeur brosse 400 mm
Placement mélange Arenga-Elaston
Forme de garnissage entièrement garni
Couleur garnissage couleur naturelle
Système de manche support de manche métallique lourd vissé
Résistance à l’humidité non
Avec racleur métallique non
Type de produit balai
Applications – Saletés pour utilisation universelle
Applications – Sols application universelle

Identification et classification

Référence article 235406
EAN / GTIN 4250560509659
Réf. fabricant 235406
Article hors catalogue L00760 274
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Balai de salle Arenga/Elaston avec support métallique pour manche Balai paysan du sud du Harz, utilisation universelle. Pour les salissures fines et grossières sur tous les supports. Corps en bois de hêtre.