{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tělo šířka | 600 mm | |
| Materiál těla | dřevo | |
| Šířka kartáče | 400 mm | |
| Osazení | Směs Arenga-Elaston | |
| Tvar obruby | Plně osazeno | |
| Barva obruby | přírodní | |
| Systém násad | Těžká kovová násada, našroubovaná | |
| Odolné proti vlhkosti | ne | |
| S poškrábáním desky | ne | |
| Druh produktu | Smetáky a smetáčky | |
| Použití – nečistoty | Pro univerzální použití | |
| Použití – podlahy | Univerzální využití |
| Katalogové číslo | 235406 | |
| EAN / GTIN | 4250560509659 | |
| Číslo výrobce | 235406 | |
| L-číslo | L00760 274 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |