Sklop izvlečnega orodja s stojalom 1.04/HP1A-1.04/HP3A

Št. art.: 2300044
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Število kavljev 3
Vrsta izdelka snemalnik krogličnih ležajev
Celotna dolžina 125 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2300044
EAN/GTIN 4036976125320
Številka proizvajalca 2300044
L-število L60160 1184
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Sestavljajo ga 3 vlečnike različnih velikosti
Traverze so posebej kaljene in kaljene, vzdržijo velike sile, možna je obremenitev z dvojno vlečno silo
Močna, kovana zasnova
Kljuke vlečnega mehanizma so kovani iz enega kosa
Z zavoro kljuk - varnostna naprava proti nenamernemu zdrsu kljuk. S pritiskom na gumb lahko kavelj premaknete na prečni drog
S prestavitvijo kavljev ga lahko uporabljate kot zunanji in notranji izvlečni stroj
Nastavitvena lestvica za enakomerno nastavitev kavljev izvlečnega stroja. Omogoča centriran in na silo optimiziran izvlek tudi pri največjih izvlečnih silah
Ponovno vgradnjo s hidravličnim vretenom.

Lastnosti:

  • Skupna dolžina [mm]: 125 mm
  • Vrsta uporabe: notranji_in_zunanji_odklop
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo so 3D podatki: brez
  • Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
  • Vzporedno premakljiv kavelj: brez
  • Kljuka je vrtljiva: brez
  • prisotna zavora kavlja: da
  • Hidravlično vreteno na voljo: brez
  • Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: da
  • Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
  • Vključene so vijake: brez
  • Na voljo je razporeditev po skalah: da
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Naprava proti zdrsu vretena: brez
  • Možnost zamenjave konice vretena: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez