{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina traku | 6 m | |
| Širina traku | 35 mm | |
| Material traku | poliester | |
| Ročna sila prednapenjanja (50 daN) | 150 daN | |
| Vezalna sila (v ravni smeri) LC | 1.000 daN | |
| Standard | EN12195-2 | |
| Tip vezalnega traku | 1-delno | |
| S kavljem | ne | |
| Vrsta raglje | industrijska raglja | |
| Vsebina | En kos | |
| Vrsta izdelka | napenjalni trak |
| Številka izdelka | 086115 6 | |
| EAN/GTIN | 4025092360272 | |
| Številka proizvajalca | ZGR-35-1000 35 MM 1TLG. L=6M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |