• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Upevňovací popruh 1dílný s ráčnou, Délka: 6m

Artiklové číslo: 086115 6

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka popruhu 6 m
Šířka popruhu 35 mm
Materiál popruh polyester
Předpínací síla při ruční síle (50 daN) 150 daN
Vázací síla (v přímém tahu) LC 1 000 daN
Norma EN12195-2
Typ vázacího popruhu 1 ks
S háčkem ne
Typ ráčny Průmyslová ráčna
Obsah Jeden kus
Druh produktu Upínací popruh

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086115 6
EAN / GTIN 4025092360272
Číslo výrobce ZGR-35-1000 35 MM 1TLG. L=6M
Výrobce/odpovědná osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Popis

Použití:

K upínání, upevňování a stahování konstrukčních dílů v dílně a pro zajištění při přepravě.

Poznámka:

Stahovací popruhy nejsou barevně kódovány. Barvy se mohou odlišovat.