Zurrgurt 1-teilig mit Ratsche, Länge: 6m

Artikel-Nr.: 086115 6
Preis pro 1 Stück (3,60 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
845 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Gurtband 6 m
Breite Gurtband 35 mm
Material Gurtband Polyester
Vorspannkraft bei Handkraft (50 daN) 150 daN
Zurrkraft (im geraden Zug) LC 1 000 daN
Norm EN12195-2
Zurrgurttyp 1-teilig
mit Haken nein
Ratschentyp Industrieratsche
Inhalt Einzelstück
Produktart Spanngurt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086115 6
EAN / GTIN 4025092360272
Herstellernummer ZGR-35-1000 35 MM 1TLG. L=6M
Hersteller/verantwortliche Person Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Beschreibung

Verwendung:

Zum Niederzurren, Befestigen und Zusammenspannen von Bauteilen in der Werkstatt und zur Transportsicherung.

Hinweis:

Zurrgurte sind nicht farbcodiert. Farben können abweichen.