1-os dalies tvirtinimo diržas su sagtimi, Ilgis: 6m

Prekės Nr.: 086115 6
Kaina už vieną 1 vnt. (3,60 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 143 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Diržo uostos ilgis 6 m
Juostos plotis 35 mm
Diržo juostos medžiaga poliesteris
Įtempimo jėga rankomis (50 daN) 150 daN
Tvirtinimo jėga (tiesiogine trauka) LC 1 000 daN
Standartas EN12195-2
Tvirtinimo diržo tipas 1 vnt.
Su kabliu ne
Terkšlės tipas pramoninė terkšlė
Turinys Vienas gabalas
Produkto rūšis užveržimo diržas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 086115 6
EAN / GTIN 4025092360272
Gamintojo numeris ZGR-35-1000 35 MM 1TLG. L=6M
Gamintojas / atsakingas asmuo Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Germany, www.yale.de

Aprašymas

Paskirtis:

Skirta pririšti, pritvirtinti ir suveržti konstrukcinėms dalims dirbtuvėse ir transportuojant.

Pastaba:

Tvirtinimo diržai yra be spalvinio kodo. Spalvos gali skirtis.