Correa de amarre 1 pieza con carraca, Longitud: 6m

Número de artículo: 086115 6
Precio por 1 unidad (3,60 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
890 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud correa 6 m
Anchura cinta 35 mm
Material cinturón poliéster
Fuerza pretensión con aplicación fuerza manual (50 daN) 150 daN
Fuerza de amarre (en tracción recta) LC 1.000 daN
Norma EN12195-2
Tipo de correa de amarre 1 piezas
Con gancho no
Tipo de trinquete Carraca industrial
Contenido Pieza única
Tipo de producto Correa de fijación

Identificación y clasificación

Número de artículo 086115 6
EAN / GTIN 4025092360272
Número del fabricante ZGR-35-1000 35 MM 1TLG. L=6M
Fabricante/responsable Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de

Descripción

Aplicación:

Para amarrar, fijar y sujetar conjuntamente componentes en el taller y para asegurar el transporte.

Nota:

Las correas de amarre no tienen codificación de colores. Los colores pueden diferir.