Pojas privezivanja, jednodijelni s račnom, duljina: 6m

Artikl br.: 086115 6
Cijena po 1 Piece (3,73 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
891 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 6 m
Širina pojasa 35 mm
Ručna sila prednaprezanja (50 daN) 150 daN
maksimalna snaga vezivanja LC 1.000 daN
Vrsta proizvoda Pojas za vezivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 086115 6
EAN / GTIN 4025092360272
Broj proizvođača ZGR-35-1000 35 MM 1TLG. L=6M
Proizvođač/odgovorna osoba Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Opis

Upotreba:

Za učvršćivanje, osiguranje i međusobno stezanje komponenata u radionici ili tijekom transporta.

Napomena:

Remenje za pričvršćivanje nije kodirano bojom. Boje mogu odstupati.