Cermet struženje Vstavljanje - TPGH090204L TN60

Št. art.: TSJ02400
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka TSJ02400
EAN/GTIN 4960664056149
Številka proizvajalca TSJ02400
L-število L22270 117
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Cermet struženje Vstavljanje - TPGH090204L TN60

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer): 0.4 mm
S (GTC – Debelina ploščice): 2.38 mm
LE (GTC – efektivna dolžina rezalnega roba): 2.5 mm
Kotni polmer (RE): 4
IFS (GTC - Slogovna koda vgradnje ploščic): 4
IC (GTC - premer vpisanih krogov): 5.56 mm
L (GTC – dolžina rezalnega roba): 9.63 mm
AN (GTC – večji kot odmika): 11 Degree
EPSR (GTC – vključen kot vstavljanja): 60 Degree
Velikost: 902
TC (GTC – vložek razreda tolerančnih vrednosti): G
HAND (GTC – vstavite roko): L
Razred: TN60
Opis: TPGH