SDN D125-10-40-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, za LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102979
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3102979
EAN/GTIN 7291075152272
Številka proizvajalca 3102979
L-število L23980 1472

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in stranskih rezkarjev, globina rezanja max. (CDX) 31 mm, premer rezanja (DC) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 12, širina rezanja max. (CWX) 12 mm, širina rezanja min. (CWN) 10 mm, število žlebov (NOF) 12, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 14 mm, efektivno število obodnih žlebov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 31 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Širina reza maks (CWX) 12 mm
  • Širina reza min. (CWN) 10 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 12
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 126504-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 14 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6