Lahka kapuca, Barva: WHITE

Št. art.: 097282 WHITE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 110 g
Oznaka proizvajalca S133L1
Vrsta izdelka Naglavni del za ventilatorski dihalni aparat

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097282 WHITE
EAN/GTIN 4046719250219
Številka proizvajalca 7000000142

Opis

Izvedba:

Udobna kapucavelikosti M/L za zaščito vida in obraza v skladu z EN 166:F. Široka pokritost obraza z mehkim elastičnim materialom za visoko udobje in dušenje hrupa. Vgrajeno naglavno držalo omogoča takojšnjo uporabo. Velik vizir omogoča zelo veliko vidno polje in ščiti tudi pred bleščečim odbojem svetlobe. Odlična porazdelitev zraka v teh kapucah skrbi za večje udobje in manjši hrup.

Uporaba:

Področja uporabe kjer je treba pogosto zamenjati naglavni del, na primer farmacevtska proizvodnja.

Standard:

EN 12941 stopnja zaščite TH3; EN 166

Primerno za:

  • Art. 097175 Versaflo™ TR800, ventilatorski dihalni aparat
  • Art. 097281 Versaflo™ TR600
  • Art. 097180 Versaflo™ TR300+, ventilatorski dihalni aparat