Delavniški voziček z v celoti izvlečljivimi predali, 20×16G, Število predalov: 5

Št. art.: 914540 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na kos vklj. z DDV
  • Nosilnost predalov/polic: 40
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost predalov/polic 40 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G 20×16G
Uporabna površina predalov v G 20×16
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina 1.000 mm
Širina 800 mm
Globina 500 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 400 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 16
Število predalov 5
Masa 68,2 kg
Vrsta izdelka Delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 914540 5
EAN/GTIN 4045197892188
Številka proizvajalca 914540 5

Opis

Izvedba:

Delavniški voziček z nedrsečo X-ABS odlagalno ploščo, odporno proti praskam in izredno prijazno do površin. Preprosta menjava odlagalne plošče z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa) ali z delovno ploščo iz bambusa s primežem.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:
na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,
na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Opomba:

Opcijski predal za vredne stvari/stranska omarica art. 914791, ni vključen v centralno zaklepanje delavniškega vozička, zaklepanje z ločeno cilindrično ključavnico.
Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741951821 v vel. 200.
Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95.
Ustrezen pregradni material:
robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75 in vel. 200;
pregradne letve art. 951510 vel. 75 in vel. 200;
vtične pregradne ploščice art. 951721951821 vel. 75 in art. 951741951821 vel. 200.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico