{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Tychem® | |
Spol | Univerzalne | |
Lastnost | Primerno za EX-področje | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti | |
Barva | rumena | |
Univerzalna velikost | S | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tip 3; EN 14605 tip 4 | |
Vrsta izdelka | Delovni kombinezon za zaščito pred kemikalijami | |
CAS AL | 1A004B | |
Koda SH AL | 00 |
Številka izdelka | 098306 S | |
EAN/GTIN | 5450208004624 | |
Številka proizvajalca | D13494990 |