Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Camapren® 720, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094774 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLMOT)
  • Razred zaščite pred vrezi: 0

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Camapren®
elektrostatična lastnost 0,5 sek. V skladu z zniževanjem naboja EN 61340-5-1
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez DMF
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374
Oznaka proizvajalca Camapren 720
Velikost rokavic 7
EN 374 Tip A (AKLMOT)
Odpornost proti kemikalijam AKLMOT
EN 388 1111X
Material Lateks
Nosilni material Lateks
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 300 mm
Debelina 0,65 mm
Barva črn
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 138 g
Razred zaščite pred vrezi 0
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094774 7
EAN/GTIN 4008198772071
Številka proizvajalca 720/7

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Camapren® 720. Dobra odpornost proti številnim kemikalijam. Anatomska oblika omogoča neutrudljivo delo. Velika elastičnost in izrazit profil na dlani za odličen občutek otipa in zanesljiv oprijem.
Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami iz polikloroprena in naravnega lateksa.

Standard:

Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico