Adapter za žagin list, z izvrtino, za ⌀ žaginega lista: 125mm

Št. art.: 179902 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za ⌀ žaginega lista (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba držala z izvrtino
z notranjim hlajenjem da
L1 43 mm
Celotna dolžina Lcelotna 45 mm
⌀ D3 38 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
Število pritrdilnih izvrtin 5
Pritrdilne izvrtine za delilni krog 31,5 mm
Garnitura vpenjalnih vijakov 219985 (TX15; 4,2 Nm)
Vrsta izdelka Vpenjalo za žagine liste

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179902 125
EAN/GTIN 4045197887139
Številka proizvajalca 179902 125

Opis

Izvedba:

Ni-prevleka za boljšo odpornost proti obrabi.

Uporaba:

Skupaj z listi krožnih žag za sistem žaganja. Za zarezovanje in odrezovanje.

Opomba:

⌀ vpenjalne izvrtine = vmesnik za vpenjalo orodij.