{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150855 8 | |
EAN/GTIN | 4045197087331 | |
Številka proizvajalca | 150855 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stožčasto grezilo VHM 60°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 8mm
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
168,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
794 kosov na zalogi
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
15,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 | Cilindrično držalo s h9 |
Rezalni material | VHM | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |