Univerzalna merilna miza, Dolžina mize: 180mm

Št. art.: 442940 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 74,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina mize (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Prevesna dolžina 180 mm
Maksimalna merilna višina 180 mm
⌀ stebra 35 mm
⌀ prečne roke 22 mm
Dolžina mize 180 mm
Širina mize 98 mm
Masa 13 kg
Vrsta izdelka merilne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 442940 180
EAN/GTIN 4030234000114

Opis

Izvedba:

Trdno podnožje iz litine, pravokotna merilna miza. Površina mize je kaljena in zelo fino brušena, z utori za prah. Trden, kaljen oz. trdo kromiran steber ima strm navoj in nastavitveno matico. Kaljena oz. trdo kromirana, vodoravno nastavljiva prečna roka služi za vpetje ure ali komparatorja. Zamenljivo vpenjalo za merilno uro ⌀ 8 mm (10 h7 po ponudbi).
Ravnost ≤ 16 µm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico