{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 213 mm | |
za presek vodnika | 0,08 mm2 - 16 mm2 | |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče |
Številka izdelka | 729463 16 | |
EAN/GTIN | 4045197891051 | |
Številka proizvajalca | 729463 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Stiskalne klešče za kabelske končnike, za presek vodnika: 16mm2
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi
155,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
731 kosov na zalogi
92,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
453 kosov na zalogi
28,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
za presek vodnika | 0,08 mm2 - 16 mm2 | 0,5 mm2 - 16 mm2 | 0,25 mm2 - 16 mm2 |
celotna dolžina | 213 mm | 220 mm | 185 mm |
Vrsta izdelka | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče | Stiskalne klešče |