Présszerszám érvéghüvelyekhez 16 mm2

Cikkszám: 729463 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 213 mm
Vezeték keresztmetszet 0,08 mm2 - 16 mm2
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729463 16
EAN / GTIN 4045197891051

Leírás

Kivitel:

Acél test könyökemelős áttétellel. A meghatározott préselési erők pontosan fejthetők ki a beépített reteszelésnek köszönhetően.
Pontos párhuzamos préselés szinkron működtetésű szorítópofákkal. DIN szerinti hatszög préselés = helytakarékos. Préselési alak DIN 46228 szerint.
Billenthető pozícionáló kis keresztmetszetekhez 4mm2-ig, ezáltal biztos felhasználású megmunkálás lehetséges.