Puristuspihdit liitinholkeille 16 mm2

Tuote nro.: 729463 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
158 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 213 mm
johdinpoikkipinnoille 0,08 mm2 - 16 mm2
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729463 16
EAN / GTIN 4045197891051

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.
Tarkka yhdensuuntainen puristus, synkronisesti käytettävät puristusleuat. DIN-standardin mukaiset kuusiopihdit = tilaa säästävä. Puristusmuoto standardin DIN 46228 mukainen.
Kääntöasetin pienille halkaisijoille 4 mm2:iin asti käyttövarmaan työstöön.