{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru | de protecţie a extremităţii cablului | |
| Lungimea totală | 213 mm | |
| Formă de sertizare | hexagon | |
| Tip produs | Manual | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Culoarea | albastru | |
| Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului | 0,08 mm2 | |
| Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului | 16 mm2 | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | cleşte de sertizare | |
| Caracteristici | Există dispozitiv de blocare forţată | |
| Există dispozitiv de blocare forţată | da | |
| Standard | DIN 46228 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 729463 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197891051 | |
| Număr producător | 729463 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |