Pince à sertir pour embouts de câbles 16 mm2

Réf.: 729463 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 213 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 16 mm2
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729463 16
EAN / GTIN 4045197891051

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Pressage parallèle exact avec quatre mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Sertissage hexagonal suivant DIN = gain de place. Forme de sertissage suivant DIN 46228.
Avec positionneur pivotant pour petites sections jusqu'à 4 mm2, dès lors utilisation plus sûre.