• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Presstång för ändhylsor, för ledararea: 16mm2

Art-nr.: 729463 16
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
272 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ledararea (mm2) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 213 mm
för ledararea 0,08 mm2 - 16 mm2
Produktslag Presstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 729463 16
EAN/GTIN 4045197891051
Tillverkarens nummer 729463 16
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Stålkropp med kraftutväxling. Håller definierade presskrafter exakt tack vare integrerad spärrmekanism.
Exakt parallellpressning med synkront drivna pressbackar. Sexkantpressning enligt DIN = sparar utrymme. Pressningen sker enligt DIN 46228.
Med svängbar positionsinställning för små tvärsnitt upp till 4 mm2 för säker bearbetning.