Izvedba:
Vgrajena raglja za vijačne nastavke z 80 zobci za delovni kot zgolj 4,5°. To omogoča zelo majhne korake pri težko dostopnih vijačnih povezavah.
Mehanika s krogličnim mehanizmom se slišno in vidno sproži, ko je dosežen ciljni vrtilni moment. Po sprožitvi drsni mehanizem prepreči nenamerno prekoračitev nastavljenega priteznega momenta in premočno privitje vijaka.
Ergonomično oblikovan sodčast ročaj omogoča neutrujajoče delo. Na koncu ročaja je vgrajen 1/4-colski pogonski 4-kotnik. Odporno proti oljem, mastem, gorivom in zavornim tekočinam.
- Trije načini delovanja ter optični, zvočni in haptični signal za zaustavitev.
- Pomnilniški prostor: do 2500 izmerjenih vrednosti.
- Prek vgrajenega vmesnika Micro-USB je mogoče odčitati in dokumentirati merilne podatke na končnih napravah.
- Svetel barvni prikazovalnik OLED, ki varuje akumulator.
Merilne enote: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf in
Uporaba:
Nadzor vrtilnega momenta; nadzorovano zatezanje vijakov pri posameznih vijačenjih ali majhnih serijah.
Standard:
Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.
Obseg dobave:
Vključno z li-ionskim akumulatorjem 3,6 V / 2,6 Ah, tip 18650 (zunanje polnjenje), programsko opremo SENSOMASTER 4, Micro-USB-jem na USB-A-kablu, držalom za vijačne nastavke (zunanji 6-kotnik D 6,3; 1/4 cole). V kovčku iz umetne mase.
Opomba:
Ustrezni polnilnik akumulatorjev in adapter za polnjenje sta dobavljiva po ponudbi. Dodatni akumulatorji na voljo pod art.
081574 vel. 2600 oz. alternativno vel. 3500.