Elektronski momentni izvijač 300 cNm

Št. art.: 659005 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 86,60 € /kos.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali v desno
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±4
  • Vmesnik: USB-vmesnik
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: F 6,3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 300 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali v desno
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±4 %
Vmesnik USB-vmesnik
Vpenjalo za vijačne nastavke F 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Serija TORSIOTRONIC
Celotna dolžina L 317 mm
Območje vrtilnega momenta 0,3 Nm - 3 Nm
Območje vrtilnega momenta 30 cNm - 300 cNm
Ločljivost 0,1 cNm
Masa 679 g
Prikazovalnik digitalno
Signalizacija sproženja akustično; haptično; optično
Princip proženja Mehanska drsna sklopka
Način priključka Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilno orodje elektronsko
Možnost protokoliranja podatkov da
Nastavitev sprožilne vrednosti digitalno, nastavljivo
Povratne informacije s prikazom; avtomatska sprožitev; zvočni signal
Preklop odčitavanja Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Napajanje Akumulatorska
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 3,6 V
Kapaciteta akumulatorja 2,6 Ah
Zamenljiv akumulator da
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659005 300
EAN/GTIN 4018754299409
Številka proizvajalca 96510730

Opis

Izvedba:

Vgrajena raglja za vijačne nastavke z 80 zobci za delovni kot zgolj 4,5°. To omogoča zelo majhne korake pri težko dostopnih vijačnih povezavah.
Mehanika s krogličnim mehanizmom se slišno in vidno sproži, ko je dosežen ciljni vrtilni moment. Po sprožitvi drsni mehanizem prepreči nenamerno prekoračitev nastavljenega priteznega momenta in premočno privitje vijaka.
Ergonomično oblikovan sodčast ročaj omogoča neutrujajoče delo. Na koncu ročaja je vgrajen 1/4-colski pogonski 4-kotnik. Odporno proti oljem, mastem, gorivom in zavornim tekočinam.
  • Trije načini delovanja ter optični, zvočni in haptični signal za zaustavitev.
  • Pomnilniški prostor: do 2500 izmerjenih vrednosti.
  • Prek vgrajenega vmesnika Micro-USB je mogoče odčitati in dokumentirati merilne podatke na končnih napravah.
  • Svetel barvni prikazovalnik OLED, ki varuje akumulator.

Merilne enote: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf in

Uporaba:

Nadzor vrtilnega momenta; nadzorovano zatezanje vijakov pri posameznih vijačenjih ali majhnih serijah.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Obseg dobave:

Vključno z li-ionskim akumulatorjem 3,6 V / 2,6 Ah, tip 18650 (zunanje polnjenje), programsko opremo SENSOMASTER 4, Micro-USB-jem na USB-A-kablu, držalom za vijačne nastavke (zunanji 6-kotnik D 6,3; 1/4 cole). V kovčku iz umetne mase.

Opomba:

Ustrezni polnilnik akumulatorjev in adapter za polnjenje sta dobavljiva po ponudbi. Dodatni akumulatorji na voljo pod art. 081574 vel. 2600 oz. alternativno vel. 3500.