Esecuzione:
Cricchetto portabit integrato con 80 denti per un angolo di lavoro di soli 4,5°. Per lavori di precisione nei collegamenti a vite di difficile accesso.
Al raggiungimento della coppia target la meccanica con meccanismo sferico rilascia un segnale sonoro e tattile. Dopo il rilascio, il meccanismo a scorrimento impedisce di superare inavvertitamente la coppia di serraggio impostata e di serrare la vite in modo eccessivo.
L’impugnatura bombata ed ergonomica consente di lavorare senza affaticarsi. Sull’estremità dell’impugnatura è inserito un quadro di manovra da 1/4 pollici. Resistente a oli, grassi, combustibili e liquidi per freni.
- Tre modalità di funzionamento e segnale di arresto ottico, acustico e tattile.
- Capacità di memoria: fino a 2500 valori di misura.
- Grazie all’interfaccia micro USB integrata, i dati di misura possono essere letti e documentati nei terminali.
- Display a colori OLED chiaro e salvabatteria.
Unità di misura: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf in
Uso:
Controllo della coppia; serraggio controllato delle viti per lavori singoli o in piccole serie.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Fornitura:
Inclusi batteria agli ioni di litio 3,6 V / 2,6 Ah tipo 18650 (caricamento esterno), software SENSOMASTER 4, micro USB su cavo USB-A, portabit (uscita esagonale D 6,3; 1/4 pollice). In valigetta di plastica.
Nota:
Il caricabatterie adatto e l’adattatore di carica sono disponibili su richiesta. Batterie supplementari disponibili al n. art.
081574 Dim. 2600 o, in alternativa, Dim. 3500.