Execuţie:
Clichet integrat pentru biţi cu 80 de dinţi pentru un unghi de lucru de doar 4,5°. Acest lucru permite lucrul în trepte fine pentru înşurubările în locuri greu accesibile.
Mecanica cu mecanismul cu bilă declanşează audibil şi tactil la atingerea cuplului ţintă. După declanşare, mecanismul alunecare împiedică depăşirea accidentală a cuplului de strângere setat şi strângerea excesivă a şurubului.
Mânerul cu bilă cu formă ergonomică permite o muncă neobositoare. La capătul mânerului este integrat un mecanism pătrat de 1/4 inch. Rezistent împotriva uleiurilor, grăsimilor, carburanţi şi lichide de frână.
- Trei moduri de utilizare şi semnal de oprire optic, acustic şi tactil.
- Capacitate de stocare: până la 2500 de valori de măsurare.
- O interfaţă micro USB integrată face posibilă citirea şi înregistrarea datelor de măsură de pe dispozitivele terminale.
- Afişaj color OLED luminos, cu consum redus de energie.
Unităţi de măsură: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in
Aplicaţie:
Control al momentului de rotaţie, strângere controlată a şurubului la asamblări individuale sau serii mici.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Livrare:
Inclusiv acumulator Li-Ion 3,6 V / 2,6 Ah tip 18650 (încărcarea se face extern), software SENSOMASTER 4, cablu micro-USB la cablu USB A, suport de biţi (acţionat hexagonal D 6,3; 1/4 inch). În cutie din plastic.
Notă:
Încărcătorul și adaptorul de încărcare recomandate sunt disponibile la cerere. Acumulator suplimentar disponibil la Cod
081574 Ref. 2600 sau, alternativ, Ref. 3500.