Elektronisk momentskruvmejsel

Article no.: 659005
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Integrerad bitsspärr med 80 tänder för en arbetsvinkel på bara 4,5°. Det möjliggör arbete i småsteg vid svåråtkomliga skruvförband.
Mekaniken med kulmekanism utlöser en hör- och kännbar signal när målmomentet uppnås. Efter frikopplingen förhindrar slirmekanismen att det inställda åtdragningsmomentet överskrids oavsiktligt och att skruven dras åt för hårt.
Ergonomiskt utformat kulhandtag gör arbetet ergonomiskt. I handtagets ände finns en inbyggd 1/4 tum drivfyrkant. Motståndskraftig mot oljor, fett, bränsle och bromsvätskor.
  • Tre driftlägen och optisk, akustisk och haptisk stoppsignal.
  • Minnesutrymme: Upp till 2500 mätvärden.
  • Via ett integrerat micro-USB-gränssnitt kan mätdata avläsas och dokumenteras på terminaler.
  • Ljus och batteriskonande OLED-färgdisplay.

Måttenheter: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Användningsdata:

Vridmomentkontroll; kontrollerad skruvdragning vid enstaka dragningar eller mindre serier.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Leveransinnehåll:

Inklusive litiumjonbatteri 3,6 V / 2,6 Ah typ 18650 (laddning sker externt), programvara SENSOMASTER 4, mikro-USB på USB-A-kabel, bitshållare (sexkantsdrivning D 6,3; 1/4 tum). I plastväska.

Anmärkning:

Passande laddare och laddadapter kan levereras på förfrågan. Extrabatteri finns under nr 081574 strl. 2600 resp. storlek 3500.