{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 600 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali v desno | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Vmesnik | USB-vmesnik | |
Vpenjalo za vijačne nastavke | F 6,3 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | TORSIOTRONIC | |
Celotna dolžina L | 317 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 0,6 Nm - 6 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 60 cNm - 600 cNm | |
Ločljivost | 0,1 cNm | |
Masa | 682 g | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | akustično; haptično; optično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | da | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | s prikazom; avtomatska sprožitev; zvočni signal | |
Preklop odčitavanja | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napetost akumulatorja | 3,6 V | |
Kapaciteta akumulatorja | 2,6 Ah | |
Zamenljiv akumulator | da | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659005 600 | |
EAN/GTIN | 4018754299416 | |
Številka proizvajalca | 96510760 |