Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik, Tip: M18FPD3-2

Št. art.: 070111 M18FPD3-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Milwaukee tip B 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Milwaukee tip B 18 V
Oznaka proizvajalca M18 FPD3
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 2
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 18 V
Izvedba motorja FUEL™
Maksimalni vrtilni moment 158 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 0 min-1 - 500 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 2.100 min-1
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 16 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 89 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 16 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrtanjem 11,3 m/s2
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrtanja 1,85 m/s2
Masa 2,1 kg
Tipična uporaba Heavy Duty
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 070111 M18FPD3-2
EAN/GTIN 4058546376536

Opis

Izvedba:

  • Zmogljivi akumulatorski 2-stopenjski udarni vrtalni vijačniki z večstopenjsko nastavitvijo vrtilnega momenta.
  • Red Li-ionski akumulatorji REDLITHIUM-ION™ z nadzorom posameznih celic in prikazom napolnjenosti.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
  • Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
  • LED osvetlitev delovnega območja.
  • Motor POWERSTATE™ brez ščetk (ne vel. M18BPD4) za najvišjo stopnjo učinkovitosti. Najmanjša obraba in do 10-kratna življenjska doba v primerjavi s standardnimi enosmernimi motorji.
  • Elektronika REDLINK PLUS™ – zaščita pred preobremenitvijo in upravljanje moči.

Motor Powerstate brez ščetk, brez vzdrževanja.
Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik z visokim navorom 158 Nm in skupno dolžino le 175 mm.

Obseg dobave:

Osnovna izvedba − brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev, s transportnim kovčkom.

Opomba:

Ustrezne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073814073816, 073827 in 073840.
Ustrezno osnovno garnituro najdete pod art. 073839.
Ustrezen modul za sledenje Bluetooth je na voljo pod 070103 BTT-1.