{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 425 | |
Vrsta lepilnega traku | enostranski | |
Nosilni material | Aluminij | |
Lepilna masa | Akrilat | |
Lepilna moč na jeklu | 0,59 N/mm | |
Raztegljivost | 6 % | |
Natezna trdnost | 4,9 N/mm | |
Posebnosti | toplotna prevodnost; UV-odporni; odpornost proti vlagi; prilagodljivost | |
Uporaba | Maskiranje; Tesnjenje; Robljenje; Zaščita; Oplaščenje | |
temperaturna obstojnost do | −55 °C - 155 °C | |
Črtalo na voljo | ne | |
Temperatura skladiščenja | 20 °C | |
Zračna vlažnost pri shranjevanju | 50 % | |
Minimalni rok trajanja | 24 mesec | |
Barva | srebrna | |
Dolžina | 55 m | |
Širina | 25 mm | |
Debelina | 0,12 mm | |
Vrsta izdelka | Lepilni trak |
Številka izdelka | 083634 25X55 | |
EAN/GTIN | 50051125853229 | |
Številka proizvajalca | 7100059421 |