{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Morsekonusno držalo | 2 | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 16 mm | |
Zunanji ⌀ | 56 mm | |
L1 odprta | 89 mm | |
L1 zaprta | 102,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341125 2 | |
EAN/GTIN | 4250261511050 | |
Številka proizvajalca | 100 0160 MK2 0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samozatezna, visoko zmogljiva vrtalna glava z MK-držalom, MK-držalo: 2
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
182,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 56 mm | 50 mm |
L1 odprta | 89 mm | 85 mm |
L1 zaprta | 102,5 mm | 97,5 mm |
Vpenjalna širina | 3 mm - 16 mm | 1 mm - 13 mm |
Morsekonusno držalo | 2 | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) | Vrtalna glava (brez ključa) |