Samozatezna, visoko zmogljiva vrtalna glava z MK-držalom 3

Št. art.: 341125 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonusno držalo 3
Vpenjalna širina 3 mm - 16 mm
Zunanji ⌀ 56 mm
L1 odprta 89 mm
L1 zaprta 102,5 mm
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341125 3
EAN/GTIN 4250261511067
Številka proizvajalca 100 0160 MK3 0

Opis

Izvedba:

  • Vrtalna glava in MK držalo tvorita enoto.
  • Visoka točnost krožnega teka, optimalna togost.
  • Enostavna in hitra zamenjava zaradi kratke izvedbe, primerne za stroje z majhnim delovnim območjem.

Opomba:

Učinek samodejnega vpenjanja deluje le pri desnem teku.