Frässkär för säkringsspår, med kantbrytning, HB7720, Nominell ringtjocklek: 1,3mm

Art-nr.: 217261 1,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    850,08  SEK / st.
  • Från 3st.
    708,40  SEK / st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Nominell ringtjocklek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ringtjocklek 1,3 mm
Sort HB7720
Spårbredd W −0,03 1,38 mm
djup (Dj) 0,85 mm
fas C 0,15×45° mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
Typ P16
Antal skär Z 6
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 217261 1,3
EAN/GTIN 4045197216571
Tillverkarens nummer 217261 1,3

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen