{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M3 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 0,5 mm | |
Nominell ⌀ DC | 2,44 mm | |
Skärlängd Lc | 4,26 mm | |
Skaftlängd Ls | 28 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 3,3 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 4,66 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 3 | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 60 HRC | 0,006 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 3 | |
Färgring | röd | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 4,26 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139652 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197359551 | |
Tillverkarens nummer | 139652 M3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Gängfräsar med cylindriskt skaft 1,5×D, TiAlN, M: M3
på begäran
I lager
22 styck i lager
3 815,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 styck i lager
1 801,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
144 styck i lager
2 001,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
1 524,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Gängtyp | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH | M; M-LH |
gänga | M3 | M3 | M3 | M3 |
Skaftlängd Ls | 28 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Gängdjup | 4,26 mm | 6 mm | 9 mm | 6,25 mm |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm |
Produktslag | Gängfräs | Gängfräs | Gängfräs | Gängfräs |