Gängfräsar med cylindriskt skaft 1,5×D M16

Art-nr: 139652 M16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M16
Beläggning TiAlN
Gängtyp M; M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA
Gängstigning 2 mm
Nominell ⌀ DC 12,82 mm
Skärlängd Lc 25,27 mm
Skaftlängd Ls 48 mm
totallängd L 94 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Hals-⌀ D1 17,5 mm
Programmerat värde för försänkning L1 26,5 mm
Invändig nej
Tandantal Z 5
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Matning fz i stål < 60 HRC 0,02 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 5
Färgring röd
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 25,27 mm
Produktslag Gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139652 M16
EAN/GTIN 4045197200006

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
30
Stål < 55 HRC
H
35
Stål < 60 HRC
H
30
Stål < 65 HRC
H
27
Stål < 67 HRC
H
25
torrt
 

Benämning

Utförande:

Korrigerad gängprofil för fräsning av exakt invändig gänga (förutsätter stabil uppspänning).
Försänkningsskär på skaftsidan för 90° försänkning.

Fördel:

Gängfräsning och fasning i en arbetsoperation!
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen