{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gänga | M6 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA | |
Gängstigning | 1 mm | |
Nominell ⌀ DC | 4,68 mm | |
Skärlängd Lc | 9,56 mm | |
Skaftlängd Ls | 36 mm | |
totallängd L | 59 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hals-⌀ D1 | 6,6 mm | |
Programmerat värde för försänkning L1 | 10,2 mm | |
Invändig | nej | |
Tandantal Z | 4 | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål; upp till 1,5×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Matning fz i stål < 60 HRC | 0,012 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | röd | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 9,56 mm | |
Produktslag | Gängfräs |
Artikelnummer | 139652 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197199652 |