Inspektionsverktygssats 5

Art-nr: 954850 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
36 styck i lager
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×10

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×10
Bredd 200 mm
Djup 250 mm
bredd i G 8
djup i G 10
Antal verktyg 5
Energiförsörjning Batteridriven
Utförande med verktygssortiment
Produktslag Cellplastinlägg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 954850 5
EAN/GTIN 2050002075436

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 954850: 1 St.
GARANT LED-ficklampa nr 081448 storlek 200: 1 St.
Klogripare nr 081610 storlek 500: 1 St.
HOLEX teleskopsökspegel nr 081630 storlek 30: 1 St.
Teleskopinspektionslampa nr 081665: 1 St.
HOLEX pincett, trubbig, nr 727550 storlek AM: 1 St.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar