Vinkeldorn 20 mm

Art-nr: 759815 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 20 mm
skänkellängd långsida 500 mm
skänkellängd kortsida 150 mm
konlängd 90 mm
spets-⌀ 7 mm
vikt 1,5 kg
Produktslag Däckjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 759815 20
EAN/GTIN 4049002024320
Tillverkarens nummer R278 020 2

Benämning

Utförande:

Av runt specialverktygsstål, härdat, böjt 90°, koniska arbetsändar seghärdade, lackerat.