Vinkeldorn 14 mm

Art-nr: 759815 14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft-⌀ 14 mm
skänkellängd långsida 400 mm
skänkellängd kortsida 120 mm
konlängd 70 mm
spets-⌀ 6 mm
vikt 0,5 kg
Produktslag Däckjärn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 759815 14
EAN/GTIN 4049002024306
Tillverkarens nummer R278 014 2

Benämning

Utförande:

Av runt specialverktygsstål, härdat, böjt 90°, koniska arbetsändar seghärdade, lackerat.