{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| huvud-⌀ | 22 mm | |
| Serie | PB 303 | |
| huvudlängd med slag | 75 mm | |
| skaftlängd | 250 mm | |
| totallängd | 270 mm | |
| vikt | 0,239 kg | |
| Material hus | Stål | |
| Material insats | Nylon, vit | |
| Material skaft | Glasfiber | |
| Studsfri | Ja | |
| Produktslag | Hammare |
| Artikelnummer | 754800 22 | |
| EAN/GTIN | 7610733087068 | |
| Tillverkarens nummer | 303.1 |