Studsfri hammare med nylonslag Skaft av superglas 27 mm

Art-nr: 754800 27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
123 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

huvud-⌀ 27 mm
Serie PB 303
huvudlängd med slag 90 mm
skaftlängd 265 mm
totallängd 290 mm
vikt 0,33 kg
Material hus Stål
Material insats Nylon, vit
Material skaft Glasfiber
Studsfri Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754800 27
EAN/GTIN 7610733087075
Tillverkarens nummer 303.2

Benämning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästtapp och krage för infästning av slag. Slag av nötningsbeständig nylon (medelhårda).
Med näst intill obrytbart skaft av SUPERGLAS-glasfiber. Handtag av svart plast.
Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekylen.

Användningsdata:

För riktning av arbetsstycken elller för inriktning av komponenter på maskinbord liksom för skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754720 och 754730.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen