Elektronisk momentkontrollnyckel 200 Nm

Art-nr: 655360 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 2 326,40 SEK /st.
  • 1 080,25 SEK /st.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 200 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
datautgång RS232C-gränssnitt
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Serie CTB2-G
totallängd L 555 mm
momentintervall 40 Nm - 200 Nm
upplösning 0,2 Nm
vikt 780 g
fyrkantsfäste 1/2 tum
visning digital
Utlösningssignal optisk; akustiskt
Utlösningsprincip Elektromekanisk utlösning
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp LR3
Anslutningsform Drivningsfyrkant (spärrnyckel)
Mätteknik elektroniskt
Loggbara data ja
Inställning av utlösningsvärdet digital, inställbar
Feedback visande
omkopplingsbar avläsning Nm; lbfft; lbfin
mätmetod vridmoment
Utlösningsvärdets justerbarhet ställbar
Norm DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [l3] 467 mm
Produktslag Momentnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 655360 200
EAN/GTIN 2050001023155
Tillverkarens nummer CTB200N2X19D-G

Benämning

Utförande:

Robust provningsnyckel med omställbart spärrhuvud och kompakt indikerings- och reglageenhet. Optisk och akustisk signal gör att du både ser och hör när det inställda momentet uppnås. För höger- och vänsterdragning.
Minne: 999 mätvärdespar.
Strömförsörjning: NiMH-batterier, drifttid 20 h, uppladdningstid 3,5 h.
Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Användningsdata:

För snabb kontroll av skruvförband.
Skruvförbandet efterdras med en föreskriven vinkel. På basis av det nödvändiga vridmomentet (TW) beräknas och visas det ursprungliga åtdragningsmomentet (TA motsvarar TB) för skruvförbandet .

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment

Leveransinnehåll:

Inklusive laddare, bruksanvisning på tyska och engelska.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 655265 (från RS232C till USB).

Anmärkning:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen