{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 14 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
nyckellängd L | 180 mm | |
maximal käfthöjd h1 | 6,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 12 mm | |
Ringläge | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 613950 14 | |
EAN/GTIN | 4045197159809 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ring- och sexkantnyckel 14 mm
på begäran
I lager
2 754 styck i lager
55,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
377 styck i lager
60,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Tillverkningsprocess | sänksmidda | sänksmidda |
maximal käfthöjd h1 | 6,5 | 6,5 |
Ringläge | 15 | 15 |
nyckellängd L | 180 | 218 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ringhöjd h2 max | 12 | 10 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |